Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-164664 Herst.-Nr.: 6520555 EAN/GTIN: 4002390024587 |
| | |
|
| | |
| - flexibles, einseitig farbig kaschiert
- Länge 1000 mm
- Breite: 15 mm
- Materialstärke: ca. 1 mm
- mit wasserlöslichen Stiften beschrift- und abwaschbar
- individuell mit Schere zuschneidbar
- Paket = 2 x 1000 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Befestigungsart: | magnethaftend | Breite: | 15 mm | Länge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,56* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 0,935* | € 1,645* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,46* | € 4,99* | | | | Lager 224 | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 7,02* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 15,43* | € 22,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|