Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1033184 Herst.-Nr.: 65205-55 EAN/GTIN: 4002390024587 |
| |
|
| | |
| Übersicht MAUL HEBEL Magnetstreifen, (B)15 mm x (L)1.000 mm, grün beschriftbar, individuell zuschneidbar, Stärke: 1 mm Inhalt: 2 Stück (65205-55)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetband grün, magnetband, maul magnetband, maul, 65205, 6520555, magnetstreifen, b)15, l)1.000, grün, beschriftbar, individuell, zuschneidbar, stärke:, l1000, strke, stärke, stück, hebel, stck |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,56* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 0,935* | € 1,645* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,46* | € 4,99* | | | | | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 7,02* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,25* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|