Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6458584 Herst.-Nr.: 6458584 EAN/GTIN: 4002390076500 |
| |
|
| | |
| - Mobile Klapptafel MAULstandard
- Oberflächenbeschaffenheit: Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: 6 beschriftbare Seiten, 2 ausklappbare Flügel
- Tafelgröße 100 x 120 cm
- Flügel jeweils 100 x 60 cm
- Nach unten ausziehbare Ablageschale
- Bei eingeschobener Ablageschale ist die Tafel verschlossen
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
- Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau
- Ablageschale vorhanden
- Lenkrollen feststellbar
- Größe (B x H): 240 x 100 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | Stabiles Gestell. Um 360 Grad drehbar, stufenlose Schrägstellung. Sichere Arretierung über einen Klemmhebel. Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten. Magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Kratzfest, strapaziehrfähig | Bruttogewicht: | 35.35 kg | Lenkrollen feststellbar: | ja | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 240 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | grau | Rahmenmaterial: | Aluminium | Stativform: | Zweibeinstativ | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Flügel-Tafel, Flügeltafel, Klapp-Tafel, Klappschiebetafel, Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, magnettafel 120x100cm, magnet board, magnet-board maul, 64585, Fahrbar, Maul, Maul-Standard, MaulStandard, mobil, Mobilboard, Schreibtafel, Standard, Tafel, Whiteboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 318,30* | € 380,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 333,05* | € 397,29* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 335,68* | € 403,12* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,87* | € 477,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,84* | € 478,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|