Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6375095 Herst.-Nr.: 6375095 EAN/GTIN: 4002390037495 |
| |
|
| | |
| - Tafel aus pulverbeschichtetem Stahlblech, magnethaftend
- Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier
- Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate
- Mit breiter Ablegeschale für Flipchartzubehör, Marker etc.
- Mit Papierhalter Art.-Nr. 637 59 82 nachrüstbar
- Maße Tafel 70 x 100 cm
- Tafel stufenlos höhenverstellbar von 172 cm (untere Position) bis 196 cm (obere Position)
- Zwei oben einsteckbare Papierhalter
- Bei Nichtverwenden können die Papierhalter auf der Rückseite 'geparkt' werden
- 5 feststellbare Laufrollen und die runde Form des Fußes sorgen für leichtes Bewegen ohne Kraftaufwand
- Hohe Standfestigkeit durch stabilen Fuß aus Metall
- Farb-Nr. 89: Edle Oberfläche, Anthrazit-Metallic-Feinstruktur
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Anzahl der Arme: | 2 | Breite: | 840 mm | Bruttogewicht: | 20.85 kg | Farbe: | silber | Höhe: | 175 mm | Länge: | 1320 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel 70 cm x 100 cm, schreibtafel, schreibtafel maul, 63750, Chart, Flip, Roll, Roll-Flipchart, Rollflipchart |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 179,60* | € 223,12* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,28* | € 227,24* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,93* | € 237,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 202,56* | € 251,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 219,77* | € 275,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|