Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULoffice Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Piktogramm recycelbar
Artikel-Nr.:
     113-6375095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375095
EAN/GTIN:
     4002390037495
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULoffice Rundfuß. Typbezeichnung der Stativform: Einbeinstativ. Ausführung des Fußes: runde Form mit 5 feststellbaren Doppelrollen. Abmessung der Standfläche: Ø 63 cm. Gesamthöhe: 1720-1960 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos. Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Bei Nichtverwenden können Bügel auf der Rückseite eingehängt werden. Werkstoff: Stahlblech. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 16,76 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Bei Nichtverwenden können Bügel auf der Rückseite eingehängt werden
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahlblech
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
70
Höhe der Tafel:
100
Masse Gewicht:
16,76
Ausführung des Fußes:
runde Form mit 5 feststellbaren Doppelrollen
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Anzahl der Arme:
2
Gesamthöhe:
196
Abmessung der Standfläche:
Ø 63 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Farbe des Gestells:
silber
Herstellerprodukttyp:
Rundfuß
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULoffice
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 179,52*
€ 221,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,87*
€ 225,37*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 192,05*
€ 235,37*
€ 4,95*
ab € 203,15*
€ 249,66*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 220,63*
€ 272,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.