Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6372682 Herst.-Nr.: 6372682 EAN/GTIN: 4002390052573 |
| |
|
| | |
| - Tafel, 66 x 97 cm, aus Malaminharzplatte und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
- Sternfuß aus bruchsicherem Kunststoff
- Stufenlos höhenverstellbar von 178 bis 196 cm
- 5 feststellbare Rollen zum leichten Bewegen ohne Kraftaufwand
- Zwei seitlich ausklappbare und magnethaftende Papierhalter
- Bei Nichtverwenden kann der Papierhalter einfach wieder eingeklappt werden
- Ablegeschale, Abdeckklappeaus bruchsicherem Kunststoff
- Abdeckklappe mit Griffmulde
- Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate
- Mit Ablegeschale für Flipchartzubehör, Marker etc.
- VE: 1 St.
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Anzahl der Arme: | 2 | Breite der Tafel: | 66 cm | Bruttogewicht: | 16.604 kg | Farbe: | grau | Farbe des Gestells: | grau | Gesamthöhe: | 196 cm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | Tafel magnethaftend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 83,29* | € 109,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,59* | € 109,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,94* | € 125,73* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,39* | € 132,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 102,61* | € 132,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|