Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULstandard, mit Sternfuss und fünf Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-165403
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6372682
EAN/GTIN:
     4002390052573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Das Flichart MAULstandard ist mit einem grossen Sternfuss ausgestattet und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Fünf feststellbare Rollen machen das Flipchart mobil.
Das Flipchart MAULstandard ist ideal für den Einsatz in Meetings, Konferenzen, Seminaren oder Schulen. Das Preis- und leistungsstarke Flipchart ist mit zwei seitlich ausklappbaren Papierhaltern aus stabilem Metall ausgestattet. Flipchartblätter können mit Magneten ganz einfach daran befestigt werden. Die kunststoffbeschichtete Tafelfläche aus Metall bietet viele Vorteile: sie ist magnethaftend, beschriftbar und trocken wieder abwischbar. Der grosse Sternfuss mit 620 mm Durchmesser sorgt für die nötige Standfestigkeit. Fünf feststellbare Rollen ermöglichen einen mobilen und leichten Einsatz des Flipcharts MAULstandard. Die 660 x 970 mm grosse Tafelfläche lässt sich von 1780 bis 1960 mm in der Höhe stufenlos verstellen. Der Blockhalter ist horizontal verschiebbar und eignet sich für alle handelsüblichen Blockformate. In der praktischen Ablageschale, die über die gesamte Breite des Flipcharts verläuft und viel Platz bietet, können Sie Boardmarker, Magnete und anderes Flipchart-Zubehör verstauen.

  • Masse Tafelfläche: 660 x 970 mm, Höhe: 1780 - 1960 mm
  • 5 feststellbare Rollen
  • Kunststoffbeschichtete Tafelfläche, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • 2 seitlich ausklappbare Papierhalter aus Metall
  • Blockhalter horizontal verschiebbar, für alle handelsüblichen Blockformate geeignet
  • 2 Jahre Garantie
  • Sternfuss ø 620 mm
  • Mit Ablageschale
  • Gewicht: ca. 13 kg
Weitere Informationen:
Breite Grundgestell:
660 mm
Tafelbreite:
660 mm
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
1780 mm
Rollen:
null
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe max.:
1960 mm
Beschreibbar:
Ja
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Ja
Tafelhöhe:
970 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
verschiebbare Blockhalter, 2 Seitenarme
Anzahl Seitenarme:
2
Drehbar:
Nein
Fuss:
Fusskreuz
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Gewicht:
13 kg
Material Tafel:
Metall, kunstoffbeschichtet
Material Gestell:
Metall, kunstoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel maul, schreibtafel, 165403, 165403-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 83,29*
€ 109,27*
5 Tage
50
€ 4,95*
ab € 83,59*
€ 109,59*
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 96,94*
€ 125,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 132,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,61*
€ 132,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.