Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6337284 Herst.-Nr.: 6337284 EAN/GTIN: 4002390041201 |
| |
|
| | |
| - Große Schreibfläche auf kleinstem Raum
- Dreifache Nutzfläche im Verhältnis zur beanspruchten Wandfläche
- Ansprechender Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
- Stabiles, gewölbtes Profil, kombiniert mit platingrauen Eckverbindungen
- Arbeitsflächen aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, magnethaftend, beschrift
- und trocken abwischbar
- Nach unten ausziehbare Ablegeschale aus Metall, silber gepulvert
- Bei eingeschobener Ablegeschale ist die Tafel verschlossen
- Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elemente nach der Montage
- Stabile Scharniere aus Metall
- Verpackung: Stabile Versandkiste inklusive Montagematerial
- Fünf beschriftbare Seiten, zwei ausklappbare Flügel
- Schreibfläche ca. 3,6 m. Außenmaße geschlossen 102 x 123 cm, geöffnet 102 x 244 cm
- Größe: 100 x 120 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Breite: | 1105 mm | Bruttogewicht: | 28.6 kg | Farbname: | grau | Höhe: | 68 mm | Länge: | 1300 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltafel, Klapp-Tafel, Klappschiebetafel, Klapptafel, maul klapptafel, flügel tafel, klapptafel wandmontage, 63372, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 405,71* | € 480,81* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,65* | € 501,47* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 470,16* | € 548,09* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 477,96* | € 550,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,84* | € 587,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|