Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Klapptafel, Stahlblech, beschichtet, BxH 1200 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand-Klapptafel
Wand-Klapptafel
Wand-Klapptafel
Artikel-Nr.:
     103-116345
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6337284
EAN/GTIN:
     4002390041201
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Flügel-Tafel
Wand-Klapptafel, Stahlblech, beschichtet, BxH 1200 x 1000 mm.

Whiteboard-Klapptafel mit dreifacher Nutzfläche. Arbeitsflächen aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Fünf beschriftbare Seiten, zwei ausklappbare Flügel, stabile Scharniere aus Metall. Ansprechender Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium. Stabiles, gewölbtes Profil, kombiniert mit grauen Eckverbindungen. Nach unten ausziehbare Ablegeschale aus Metall, bei eingeschobener Ablegeschale ist die Tafel verschlossen. Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elementen nach der Montage. Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wand-Klapptafeln
Oberfläche:
beschichtet
Eigenschaft:
klappbar, magnethaftend, beidseitig beschreibbar
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelbreite:
1200 mm
Tafelhöhe:
1000 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Flügeltafel, Klapp-Tafel, Klappschiebetafel, Klapptafel, maul klapptafel, flügel tafel, klapptafel wandmontage, MAUL, 116345 49, Klapptafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafel, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,86*
€ 475,56*
6 Tage
9
€ 45,00*
ab € 407,01*
€ 476,08*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 472,11*
€ 546,08*
€ 4,95*
ab € 477,50*
€ 548,42*
Frei Haus
ab € 506,30*
€ 587,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,56*
€ 565,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,84*
€ 513,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,13*
€ 479,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.