Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL5603025 Herst.-Nr.: 5603025 EAN/GTIN: 4002390049740 |
| |
|
| | |
| - Geldkassette mit Münzeinwurf
- Anzahl der Fächer für Hartgeld: 4 Stück
- Anzahl der Fächer für Banknoten: 1 Stück
- Material und Farbe des Hartgeldeinsatzes: Kunststoff, schwarz
- Ausstattung: Schloss vorhanden
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Ideal als Spar- oder Kaffeekasse
- Größe (B x H x T): 125 x 95 x 60 mm
- Material des Gehäuses: Stahl, lackiert
- Gehäusefarbe: rot
- Art der Verpackung und Inhalt: Folie mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 125 mm | Bruttogewicht: | 0.385 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Höhe: | 60 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Münzeinsatz: | 4 Fächer | Tiefe: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassetten maul, geld kassette, 56030, Geldbox, geldeinwurfschlitz, Kassette, münzeinwurfschlitz, Münzkassette, Stahlkassette, Wertkassette |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,38* | € 6,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,17* | € 7,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 8,10* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,06* | € 9,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,10* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|