Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL3012490 Herst.-Nr.: 3012490 EAN/GTIN: 4002390041898 |
| |
|
| | |
| - Briefklammernspender (Büro) mauly-spender
- Magnet für Klammernhalt vorhanden
- Werkstoff: Kunststoff
- Klammern vorhanden
- Ausführung Klammern: Metall, farbig sortiert
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): Durchmesser 73 x Höhe 60 mm
- maulys immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen.
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 73 mm | Bruttogewicht: | 0.077 kg | Durchmesser: | 73 mm | Farbname: | schwarz | Höhe: | 60 mm | Länge: | 0.075 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 73 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, maul klammerspender schwarz, briefklammernspender, briefklammernspender schwarz, 30124, Briefklammer, Briefklemme, Briefklemmer, Mauly, Maulys |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,64* | € 7,40* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,90* | € 7,75* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,70* | € 8,91* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,61* | € 9,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,67* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|