Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mauly-spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Artikel in Einzelabbildung
Zeigt Artikel in Einzelabbildung
Zeigt Artikel in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-3012490
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3012490
EAN/GTIN:
     4002390041898
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
  • maulys® immer griffbereit
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Mit Zentralmagnet
  • Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Oberteil abnehmbar für bequemes Einfüllen der maulys
  • Großes Fassungsvermögen
  • Inklusive 12 maulys®
  • Ø 7,3 cm, Höhe 6 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
maulys immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen.
Breite:
73
Farbe:
schwarz
Höhe:
60
Tiefe:
73
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
73
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Material der Klammern:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
mauly-spender
Klammer vorhanden:
Ja
Farbe der Klammer:
farbig sortiert
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 7,40*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 7,75*
2 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,91*
1
€ 7,95*
ab € 5,61*
€ 9,04*
1
€ 5,50*
ab € 5,67*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.