Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2339790 Herst.-Nr.: 2339790 EAN/GTIN: 4002390043984 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett (Büro) Schreibmappe Folie, Durchschreibschutz
- Werkstoff: Karton mit Folienüberzug
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, nickel
- A5-Format. Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz und Innentasche im Deckel. Flache Bügelklemme. Mit Stiftschlaufe. Auch zum Aufhängen
- Größe (B x H): 186 x 250 mm
- Stärke: 13 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 186 mm | Bruttogewicht: | 0.195 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A5 | Höhe: | 250 mm | Marke: | Maul | Material: | Karton kaschiert | Tiefe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,58* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,72* | € 3,78* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,50* | ab € 3,17167* | € 4,52667* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,73* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|