Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibmappe, DIN A5, Durchschreibschutz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Schreibmappe, DIN A5, Durchschreibschutz, schwarz
MAUL Schreibmappe, DIN A5, Durchschreibschutz, schwarz
MAUL Schreibmappe, DIN A5, Durchschreibschutz, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-27421E-12
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339790
EAN/GTIN:
     4002390043984
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
- Platte aus Karton mit Folienüberzug
- Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz und Innentasche im Deckel
- Flache, vernickelte Bügelklemme
- Mit Stiftschlaufe
- Auch zum Aufhängen
- Klemmweite ca. 0,8 cm
- Größe 25,0 x 18,6 x 1,3 cm
- Format: DIN A5Format: DIN A5
Farbe: schwarz
Material: Karton / Folie
Mit Aufhängose: Ja
Mit Innentasche: Ja


Herstellerangaben gemäß GPSR: Jakob Maul GmbH, Jakob-Maul-Str. 17, 64732 Bad König, Deutschland, contact@maul.de
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, klemmbrett a5 schwarz, blockmappe din a5, blockmappe, Blockmappen, Klemm-Mappen, Klemmbretter, Konferenzbedarf, Schreibmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
€ 5,50*
ab € 2,57*
€ 4,50*
Lager 388
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 3,18167*
€ 4,60667*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,79*
1
€ 5,50*
ab € 3,66*
€ 7,15*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,60667*
€ 5,48194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37667*
€ 5,20824
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,22167*
€ 5,02379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21167*
€ 5,01189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18167*
€ 3,78619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,28004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.