Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe mit Folienüberzug und Durchschreibschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-2339790
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339790
EAN/GTIN:
     4002390043984
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz
  • So geht´s: Folie herunterklappen, Block einlegen, Folie hinter die erste Seite legen - Schrift drückt nicht durch
  • Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten
  • Mappe aus Karton mit Folienüberzug
  • Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht
  • Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,27 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A5-Format. Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz und Innentasche im Deckel. Flache Bügelklemme. Mit Stiftschlaufe. Auch zum Aufhängen
Breite:
185
Farbe:
schwarz
Höhe:
256
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A5
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerprodukttyp:
und Durchschreibschutz
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibmappe mit Folienüberzug
min. Dicke:
12
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
12
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,69*
9 Tage
50
12
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 3,92*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 3,17167*
€ 4,55667*
1
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 7,24*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.