Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2141699 Herst.-Nr.: 2141699 EAN/GTIN: 4002390015677 |
| |
|
| | |
| - Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken
- alles bleibt fest an seinem Platz
- Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
- Hält dicke Stapel Papier fest zusammen
- Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
- Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
- Klemmteil aus kräftigem Federstahl
- Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
- Inhalt: 12 mauly je Karton
- Breite: 15 mm
- Klemmweite: 5 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 16 mm | Bruttogewicht: | 0.017 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, maul briefklemmer metall, briefklemmer maul, briefklemmer metall, 21416, Briefklammer, Briefklemme, Mauly, Maulys |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 4,50* | ab € 1,592* | € 2,184* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,16* | € 2,20* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,21* | € 2,33* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,40* | € 2,62* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,37* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,10084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|