Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Foldbackklemmer mauly 2141699 16mm Weite 5mm sort. 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-176655499
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2141699
EAN/GTIN:
     4002390015677
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz. Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen. Hält dicke Stapel Papier fest zusammen. Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g/m²). Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw. Klemmteil aus kräftigem Federstahl. Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
mauly®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Foldbackklemmer mauly®
Breite:
15 mm
max. Klemmdicke:
5 mm
Bügel abnehmbar:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, maul briefklemmer metall, briefklemmer maul, briefklemmer metall, Aktenklammern, Foldbackklammern, Foldbackklemmen, Foldbackklemmern, Heftklammern, Klammern, Vielzweckklammern
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 4,50*
ab € 1,592*
€ 2,204*
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 2,21*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 2,34*
Lager 1682
17
1
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,64*
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,11667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.