Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 39x280mm selbstklebend gelb VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnerrückenschilder 39x280mm selbstklebend gelb VE=10 Stück
Ordnerrückenschilder 39x280mm selbstklebend gelb VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATC98912698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     98912698
EAN/GTIN:
     4250062158652
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • Selbstklebende Ordnerrückenschilder
  • Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
Bruttogewicht:
0.0200 kg
Etikettenbreite:
39 mm
Etikettenhöhe:
280 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Haftklebung:
permanent
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,67*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 0,96*
€ 1,68*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.