Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG04742 Herst.-Nr.: 10621464 EAN/GTIN: 4008110239668 |
| |
|
| | |
| - Karteikarte A8
- Papier holzfrei 170g/qm
- 100 Stück
- liniert
- weiß
- 100er Packung
- eingeschweißt
Weitere Informationen: | | Ausführung der Kopflinie: | doppelt | Blattformat: | A8 | Breite: | 74 mm | Bruttogewicht: | 0.071 kg | Farbe: | weiß | Farbe der Lineatur: | blau | Farbname: | weiß | Höhe: | 52 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | Herlitz | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 170 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karteikarten din a8 liniert herlitz weiß, adresskarte, adresskarte a8, Blanko, Blanko-Karteikarte, BlankoKarteikarte, Farb, Farb-Karteikarte, FarbKarteikarte, Karte, Kartei, Kartei-Karte, Karteikarte, Lineatur, Lineatur-Karteikarte, LineaturKarteikarte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,52* | € 1,02* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,51* | € 1,04* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,50* | € 2,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,31* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0051* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|