Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte A8 100Stück liniert weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Karteikarte A8 100Stück liniert weiß
Karteikarte A8 100Stück liniert weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-10621464
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10621464
EAN/GTIN:
     4008110239668
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte A8 100Stück liniert weiß. Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher). Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: blau. Doppelte Kopflinie. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet. Format der Karte: A8. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Karteikarte A8 100Stück liniert weiß
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Ausführung der Kopflinie:
doppelt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet
Farbe der Lineatur:
blau
Format der Karte:
A8
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
170
Verpackung:
Packung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.