Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG02119 Herst.-Nr.: 306456 EAN/GTIN: 4008110306452 |
| |
|
| | |
| - Spiralblock
- holzfreies Papier
- gelocht, Mikroperforation
- Rundspirale
- Liniatur 28
- mit Rand
- VE=80 Blatt
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | rot | Händigkeit: | Rechtshand | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | Lineatur 28 | Lochung: | ja | Marke: | Herlitz | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock kariert a4, notizblock, rechenblock a4, Block, Briefblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,28* | € 2,43* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,35* | € 2,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,94* | € 3,68* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,68* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|