Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Collegeblock A4 70g/m 80 Bl. kariert Rand li.+re.


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Herlitz Collegeblock A4 70g/m 80 Bl. kariert Rand li.+re.
Herlitz Collegeblock A4 70g/m 80 Bl. kariert Rand li.+re.
Artikel-Nr.:
     832B-152567
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     306456
EAN/GTIN:
     4008110306452
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
weight:
0.417 kg
height:
0.015 m
width:
0.299 m
depth:
0.228 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
93
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 1,98*
€ 6,78*
ab € 1,77*
€ 2,48*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,77*
€ 2,48*
€ 5,50*
ab € 2,17*
€ 4,10*
1 Tag
100
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,39*
Menge:  Block  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 2,48*
€ 2,95
pro Block
ab 10 Block
€ 2,03*
€ 2,42
pro Block
ab 20 Block
€ 1,90*
€ 2,26
pro Block
ab 50 Block
€ 1,79*
€ 2,13
pro Block
ab 100 Block
€ 1,77*
€ 2,11
pro Block
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.