Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG00579 Herst.-Nr.: 08770307 EAN/GTIN: 4008118770309 |
| |
|
| | |
| - Musterbeutelklammer Haken, Klammer
- Rundkopf
- 100er Transparentbox
- Werkstoff: Metall
- Durchmesser des Kopfes: 6,5 mm
- Länge der Schenkel: 13mm und 16mm
- für einfacheres Öffnen und Handling
- Auch zum Basteln von Gelenken und Achsen an beweglichen Teilen wie Zeiger für Uhren, Mobiles oder Hampelmänner.
- Farbe: metallfarben messing
- Inhalt: Transparentbox mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung des Kopfes: | Rundkopf | Breite: | 1,6 mm | Bruttogewicht: | 0.0550 kg | Farbe: | messing | Länge: | 16 mm | Marke: | Herlitz | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, Musterbeutel-Klammern, Musterbeutelklammer, Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, aktenklammer metall, akten klammer, herlitz aktenklammer, Flachkopfklammer, Flachkopfklemme, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Rundkopfklammer, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,48* | € 2,51* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,47* | € 2,53* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,45* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|