Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammer (Packmittel) Rundkopf messingfarben 100er Transparentbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbeutelklammer (Packmittel) Rundkopf messingfarben 100er Transparentbox
Musterbeutelklammer (Packmittel) Rundkopf messingfarben 100er Transparentbox
Artikel-Nr.:
     C1175-8770307
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8770307
EAN/GTIN:
     4008118770309
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Musterbeutelklammer Haken, Klammer (Metall, Packmittel) Rundkopf messingfarben 100er Transparentbox. Werkstoff: Metall. Durchmesser des Kopfes: 6,5 mm. Länge der Schenkel: 13mm und 16mm für einfacheres Öffnen und Handling. Auch zum Basteln von Gelenken und Achsen an beweglichen Teilen wie Zeiger für Uhren, Mobiles oder Hampelmänner. Farbe: metallfarben messing. Art der Verpackung und Inhalt: Transparentbox mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Musterbeutelklammer Rundkopf messingfarben 100er Transparentbox
Farbe:
metallfarben messing
Länge des Schenkels:
13
Werkstoff:
metall
Durchmesser des Kopfes:
6.5
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Ausführung des Gebindes:
Transparentbox
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.