Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA895028 Herst.-Nr.: 212137 EAN/GTIN: 4003801006383 |
| |
|
| | |
| - Rollhocker Metall, fahrbar
- aus blei und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen
- Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich
- Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen
- TÜV- geprüft nach EN 14183:2003 (vorm. DIN 4569)
- Höhe unbelastet: 44,0 cm
- Höhe belastet 43,0 cm
- Durchmesser oben: 29,0 cm
- Durchmesser unten 43,5 cm
- Tragkraft 150 kg
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 150 kg | Bruttogewicht: | 5.39 kg | Durchmesser oben: | 290 mm | Durchmesser unten: | 435 mm | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | Höhe: | 440 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,90* | € 47,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 39,90* | € 47,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,01* | € 47,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 40,43* | € 48,17* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 48,02* | € 56,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|