Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA894995 Herst.-Nr.: 212102 EAN/GTIN: 4003801006260 |
| |
|
| | |
| Rollhocker Metall, Tragkraft 150 kg, rot. Rollhocker (fahrbar), aus blei und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen. TÜV- geprüft nach EN 14183:2003 (vorm. DIN 4569), Höhe unbelastet: 44,0 cm, belastet 43,0 cm, Durchmesser oben: 29,0 cm, unten 43,5 cm. Tragkraft 150 kg. Farbe: Rot (RAL 3000) Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.39 kg | Farbe: | rot | Höhe: | 440 mm | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roll-Hocker, Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker wedo, elefantenfuß, rollhocker rot, 212, Aufstieghilfe, Hocker |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,88* | € 48,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 39,78* | € 48,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,07* | € 48,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 40,70* | € 49,03* | | | | Lager 467 | 368 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 47,91* | € 58,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|