Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker edding 300 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker edding 300 rot
Permanentmarker edding 300 rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-KATA889325
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300 002
EAN/GTIN:
     4004764390571
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
  • Die edding Industrie-Permanentmarker haben eine schnelltrocknende, lichtbeständige, geruchsarme, wisch- und wasserfeste Tusche
  • Schaft aus Kunststoff
  • Ideal für das Beschriften, Markieren, Bemalen und Kennzeichnen von fast allen Materialien
  • Die Industrie-Permanentmarker sind nachfüllbar
  • Rundspitze für Markierungen von 1,5 - 3mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
schreibt auf fast alle Materialien
Bruttogewicht:
0.0184 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
rot
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
1,5-3,0 mm
wasserfest:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, edding permanent marker 1,5-3mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, Filzstift, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
875
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 0,56*
2 Tage
348
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,58*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,58*
€ 0,59*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,59*
Lager 467
875
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.