Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textstempel Printer 30/2 5 Zeilen Set zum Selbersetzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textstempel Printer 30/2 5 Zeilen Set zum Selbersetzen
Textstempel Printer 30/2 5 Zeilen Set zum Selbersetzen
Artikel-Nr.:
     467-KATA888534
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     1093602200
EAN/GTIN:
     9004362393580
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
  • Selbstfärbender Textstempel mit integriertem Farbkissen und 3,5mm
  • Typenset zum Selbersetzen.
  • Durch das neuartige Setzsystem kann gegenüber vergleichbaren Produkten eine Zeile mehr an Text gesetzt werden.
  • Setinhalt: 1 Printer 30 mit Rillplatte, 1 Pinzette, 1 Typeneinreihung 2,5 mm, 1 Typeneinreihung 3,5 mm.
  • Stempelkissen austauschbar.
  • Material und Farbe: Kunststoff.
  • Stempelfläche: 18 x 47 mm.
  • Schrifthöhe: 2,5 oder 3,5 mm.
  • Zeichen/Zeilen: 5, 21.
  • Stempelfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.15 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
Kissen schwarz
Marke:
Colop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,92*
€ 24,97*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 18,97*
€ 26,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107183
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.