Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 32,5cm mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geometrie-Dreieck 32,5cm mit Griff
Geometrie-Dreieck 32,5cm mit Griff
Artikel-Nr.:
     467-KATA884840
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1158
EAN/GTIN:
     4012108130400
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Aus transparentem Kunststoff
  • mit abnehmbarem Griff
  • von beiden Seiten einsetzbar
  • mit Facette, farbig hinterlegter, gegenläufiger Gradskala und Tuschenoppen.
  • Länge 32,5cm.
  • Im umweltfreundlichm PP-Etui.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.101 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
32.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck, Lineal, Schuldreieck, Winkelmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
41
1
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 7,03*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 7,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 7,43*
1
€ 7,95*
ab € 5,00*
€ 8,01*
1
€ 4,16*
ab € 5,21*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1146
ab € 1,41*
Ähnlich
RUMOLD
1154
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.