Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Geometriedreieck 1158 32,5cm Kunststoff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-232001200
Hersteller:
     RUMOLD & ECOBRA
Herst.-Nr.:
     1158
EAN/GTIN:
     4012108130400
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Der Griff ist abnehmbar und beidseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck
Länge der Hypotenuse:
32,5 cm
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Winkelmesser, Zeichendreiecke, Zeichenzubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
41
1
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 7,03*
Lager 1682
14
1
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 7,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 7,43*
1
€ 7,95*
ab € 5,00*
€ 8,01*
1
€ 4,16*
ab € 5,21*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1146
ab € 1,41*
Ähnlich
RUMOLD
1154
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.