Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA883756 Herst.-Nr.: 590500 EAN/GTIN: 0092399746232 |
| |
|
| | |
| - Selbstfärbender Textstempel 5208 mit Gutschein für individuelle Textplattenbestellung.
- Der ideale Adressen- oder Absenderstempel für den intensiven Gebrauch.
- Universell einsetzbar.
- Das eingebaute Stempelkissen kann bei Bedarf ausgetauscht werden.
- Plattenmaß: 68 x 47mm, max.10 Zeilen.
- Gutschein für Plattenerstellung anbei.
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Abdrucktext: | individuell | Bruttogewicht: | 0.3340 kg | Marke: | Trodat | max. Abdruckgröße: | 68x47 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Logogutschein, Textgutschein, Konturenstempel, Lehrerstempel, Motivstempel, Poesiestempel, Stempelset, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, stempelset trodat, motivstempel, 5208, Automatenstempel, Stativstempel, Stempel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 50,41* | € 70,53* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 53,06* | € 71,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 59,48* | € 79,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 61,27* | € 82,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,45* | € 94,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|