Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA875483 Herst.-Nr.: 30XIIB/TBL EAN/GTIN: 3243480015448 |
| |
|
| | |
| - Ausgestattet mit den wichtigsten Funktionen für allgemeine Mathematik, Naturwissenschaften und Statistik. 10-stellige, 2-Exponenten, Anzeige.
- Zweidimensionale Statistik.
- Equation Recall-Funktion zum Anzeigen und Berichtigen früherer Eingaben und Statistikdaten.
- Bruchrechnungsfunktionen.
- Termeingabe in üblicher Schreibweise.
- Optimal auf den Lehrplan abgestimmt.
- Mobiler Einsatz durch Batterieberieb.
- Schützendes Schiebeetui.
- Größe (B x Tx H): 82 x 155 x 19 mm.
- Gewicht: 118,7 g.
- Farbe: Grau.
- Displayanzeige: 2 x 11(Zeilen/Zeichen).
Weitere Informationen: | | Anzahl Stellen: | 10 | Anzahl Zeichen: | 11 | automatische Vereinfachung von Brüchen: | ja | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 82 mm | Bruchrechnen: | ja | Bruttogewicht: | 0.2 kg | Display: | 2 Zeilen | Farbname: | grau | Gewicht: | 0.1187 kg | Höhe: | 19 mm | Länge: | 155 mm | Marke: | Texas Instruments | Programmierbar: | nein | schrittweise Vereinfachung von Brüchen: | nein | Schulzulassung Baden-Würtemberg: | im Unterricht: ab Kl. 7, Hauptschule ab Kl. 5-6, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Bayern: | im Unterricht: ab Kl. 7 bis 8, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Berlin: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Brandenburg: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Bremen: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Hamburg: | im Unterricht: ab Kl. 5 bis 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Hessen: | im Unterricht: ab Kl. 5, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Mecklenburg-Vorpommern: | im Unterricht: ab Kl. 5 bis 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Niedersachsen: | im Unterricht: ab Kl. 7 oder 8, in Prüfungen: ja | Schulzulassung NRW: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Rheinland-Pfalz: | im Unterricht: ab Kl. 7 oder 8, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Saarland: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Sachsen: | im Unterricht: ab Kl. 5, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Sachsen-Anhalt: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Schleswig-Holstein: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Thüringen: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Solarbetrieb: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschenrechner, taschenrechner texas instruments, 30, 30-X, 30-X-IIB, 30X, 30X-IIB, 30XIIB, IIB, Rechner, Schultaschenrechner, Solar, Solar-Taschenrechner, SolarTaschenrechner, Taschen, TI, TI-30, TI-30-X, TI-30-X-IIB, TI-30X, TI-30X-IIB, TI-30XIIB, TI30, TI30X, TI30XIIB, X-IIB |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,63* | € 25,52* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,59* | € 25,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 19,90* | € 27,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 23,35* | € 31,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,19* | € 44,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|