Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Noris Club Jumbo Rundspitze 12er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Fasermaler Noris Club Jumbo Rundspitze 12er Etui
Fasermaler Noris Club Jumbo Rundspitze 12er Etui
Artikel-Nr.:
     467-KATA856992
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     340WP12
EAN/GTIN:
     4007817315361
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker 12er
permanent marker
  • Noris Jumbo Fasermaler, mit einpresssicherer Spitze
  • Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen
  • auf den meisten Textilien leicht auswaschbar
  • dicke Rundspitze
  • Schaft aus PE, ventilierte Kappe nach ISO 11540 und BS 7272-1/2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
auswaschbar:
ja
Besonderheit:
auf den meisten Textilien leicht auswaschbar
Bruttogewicht:
0.1867 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
gleich Schreibfarbe
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: permanent marker set, 340, Farbstifte, Fasermaler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,17*
€ 6,99*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,99*
€ 8,10*
1
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 9,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Etuis
€ 6,99*
€ 8,32
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,75*
€ 8,03
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 6,74*
€ 8,02
pro Etui
ab 250 Etuis
€ 6,72*
€ 8,00
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 5,17*
€ 6,15
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,43084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Etuis
Mindestbestellmenge: 10 Etuis ( entspricht € 69,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.