Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA853036 Herst.-Nr.: 2254003 EAN/GTIN: 4902505355684 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller mit gummierter Griffzone und Druckmechanik
- Die Konische Spitze sorgt für ein weiches Schreiben
- Gehäusefarbe gleich Schreibfarbe
- Strichstärke 0,5 mm
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bruttogewicht: | 0.011 kg | dokumentenecht: | nein | EAN Packung: | 4902505355739 | EAN Palette: | 4902505355733 | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Kappenmodell: | nein | Marke: | Pilot | Minensystem: | BLS-VB7RT-B | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,22* | € 2,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,28* | € 2,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,51* | € 2,71* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,61* | € 2,94* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,61* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|