Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairalfa A5 80g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Clairalfa A5 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Clairalfa A5 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA849230
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     025608019712
EAN/GTIN:
     3329680191004
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Durch die hohe Weisse und die Opazität dieses Papieres erhalten Sie immer ein kontrastreiches Druck und Kopierergebnis.
  • Clairalfa Papier ist ein qualitativ hochwertiges Full-Office-Papier, das für alle Einsatzgebiete im Bürodruck geeignet ist.
  • A5
  • 80g/qm
  • weiß
  • VE=500 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
PEFC zertifiziert
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
1.25 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
210 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
210 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
PEFC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,28*
€ 3,45*
1
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 3,51*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 3,51*
2 Tage
3
1
€ 2,90*
ab € 4,93*
€ 4,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00698* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.