Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA848774 Herst.-Nr.: 4102080 EAN/GTIN: 4000225003325 |
| |
|
| | |
| - Tischflipchart
- Anzahl der Hüllen: 10 Stück
- max. Anzahl der Erweiterungshüllen: 30 Stück
- Ausführung der Ablagemechanik: 4-Rund-Ring-Mechanik, Füllhöhe 20 mm
- Hochformat, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, passend für ca. 40 Sichthüllen, inkl. 10 glasklarer Hüllen aus PP-Folie (Art. 4345 0), durch die Aufstellkante besonders standfest
- Werkstoff: PVC
- Verwendung für Papierformate: A4
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Tischflipchart | Blattformat: | A4 hoch | Farbe: | schwarz | Farbe des Gestells: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, aktenhüllen genarbt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, 4102, 41020, Aufstell, Aufstell-Ringbuch, aufstellbar, Aufstellringbuch, Präsentations, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Tisch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,28* | € 15,24* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,25* | € 15,26* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,39* | € 16,59* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,98* | € 16,78* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,65* | € 21,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|