Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA847078 Herst.-Nr.: 7-122500 EAN/GTIN: 8713797028394 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Board Assistant
- Lieferung ohne Boardmarker
- für alle Whiteboards
- Löscher und Ablageschale in einem
- magnethaftend
- Deckel der Ablageschale ist gleichzeitig der Tafellöscher
- Material: Kunststoff
- Farbe: Anthrazit
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.275 kg | Farbname: | grau | Marke: | Legamaster | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tafellöscher legamaster, tafellöscher, 122500, Boardmarker, Boardmarker-Halter, BoardmarkerHalter, Halter, Löscher, Magnettafel, Magnettafel-Markerhalter, MagnettafelMarkerhalter, Marker, Marker-Löscher, Markerhalter, MarkerLöscher |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,14* | € 21,42* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,17* | € 21,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 15,79* | € 22,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 16,08* | € 22,67* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,77* | € 22,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|