Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskophülse 112x112x1050mm braun VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teleskophülse 112x112x1050mm braun VE=10 Stück
Teleskophülse 112x112x1050mm braun VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA846328
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     222115020
EAN/GTIN:
     4250414113117
Suchbegriffe:
Teleskopschachtel
Teleskopverpackung
Wellpapp Teleskopverpackung
Wellpappe Teleskopverpackung
  • Teleskophülse, 2-teilig
  • Abmessungen: 112x112x1050mm
  • Farbe: braun
  • Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
EAN Packung:
4621705100107
EAN Palette:
4621705100107
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Gesamtbreite:
11.2 cm
Gesamthöhe:
11.2 cm
Gesamttiefe:
105 cm
Marke:
smartboxpro
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, teleskopverpackung 2 wellig, teleskopschachtel, falthülsen smartbox, Aufrichtkarton, Karton, Ordnerkarton, Ordnerversandkarton, Versandhülse, Versandkarton, Versandtasche
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 40,34*
€ 54,42*
29 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 42,23*
€ 55,44*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 49,58*
€ 64,63*
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,57*
€ 64,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,63*
€ 76,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,91*
€ 76,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,09*
€ 72,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,12*
€ 69,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,47*
€ 62,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,46*
€ 62,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,58*
€ 59,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Debatin
722182
ab € 20,39*
Zubehör
k.A.
0
ab € 8,33*
Zubehör
SETON
522V0005005
ab € 5,52*
Zubehör
Debatin
V722372
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.