Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche für Lieferschein/Rechnung mit Fenster - Rot, 11.4 x 17.5 cm, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasche für Lieferschein/Rechnung mit Fenster - Rot, 11.4 x 17.5 cm, Schwarz
Tasche für Lieferschein/Rechnung mit Fenster - Rot, 11.4 x 17.5 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2671698
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     522V0005005
EAN/GTIN:
     4016737000677
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Weitere Informationen:
Text:
LIEFERSCHEIN - RECHNUNG<br>PACKING LIST - INVOICE<br>(...)
Farbe:
Rot
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise auf Versanddokumente
Ausführung:
Mit transparentem Adressfenster
Eigenschaften:
Verschlussart: Einmalverschluss
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
17,5 cm
Höhe:
11,4 cm
Format:
DIN C6
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
194
€ 5,87*
ab € 5,51*
€ 8,78*
Lager 1675
3
€ 8,95*
ab € 101,42*
€ 137,54*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,54*
€ 163,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,32*
€ 161,03
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 127,20*
€ 151,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,44*
€ 145,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,82*
€ 135,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 107,72*
€ 128,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 101,42*
€ 120,69
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
60X40
ab € 40,62*
Ähnlich
SETON
90X50
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.