Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton 328x290x120mm braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandkarton 328x290x120mm braun
Versandkarton 328x290x120mm braun
Versandkarton 328x290x120mm braun
Artikel-Nr.:
     467-KATA846190
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     211104420
EAN/GTIN:
     4250414107550
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
  • Post-Versandkarton aus stabiler Wellpappe mit Selbstklebestreifen und Aufreißfaden
  • Portooptimierte Größen, rationelles Handling und schnelles Auftrichten
  • umlaufender Kantenschutz
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Fach für Begleitschreiben
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
1.25 E-Welle
Breite innen:
29
Bruttogewicht:
0.322 kg
EAN Palette:
4250315300555
Farbe:
braun
Gesamtbreite:
33.3 cm
Gesamthöhe:
13 cm
Gesamttiefe:
38.5 cm
Gewicht:
0.322 kg
Höhe innen:
12 cm
Länge innen:
32.8 cm
Marke:
smartboxpro
Material:
Wellpappe
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,96*
€ 39,56*
Lager 467
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 34,79*
€ 46,88*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,69*
€ 56,80*
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 72,82*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 63,61*
€ 82,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,55*
€ 55,3945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,16*
€ 53,7404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,7395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.