| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SBP211104420 Herst.-Nr.: 211104420 EAN/GTIN: 4250414107567 |
| |
|
| | |
| Die Pack-Box ist bestens geeignet für den Versand von 2 Ordnern, da sie aus extrem stabiler Wellpappe ist. Mit Haftklebung, Aufreißfaden und umlaufendem Kantenschutz. Farbe: braun. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Gewicht: | 322 g | Innenmaße: | 330 x 290 x 120 mm | Außenmaße: | 385 x 313 x 130 mm | Anreißer (Online): | Pack-Box, Haftklebung und Aufreißfaden, Innenmaß: 328 x 290 x 120 mm, braun | Kurzbeschreibung (Online): | Smartbox Pro Pack-Box, Haftklebung und Aufreißfaden, Innenmaß: 328 x 290 x 120 mm, für 2 Ordner, Pack = 20 Stück, braun | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, smartbox ordner versandbox, Versandkarton, Versandkartons, Verpackungen, Versandverpackungen, Kartonage, Pappkarton, Pappverpackung, Schachtel, Umkarton, Box, Verpackungskarton, Orderversandbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 29,16* | € 39,41* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 34,97* | € 46,70* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 41,54* | € 56,58* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,88* | € 72,54* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 63,81* | € 82,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,077* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|