Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.20 B Pack-Box „A4+“, braun, 328 x 290 x 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1.20 B Pack-Box „A4+“, braun, 328 x 290 x 120 mm
1.20 B Pack-Box „A4+“, braun, 328 x 290 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00036925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036925
EAN/GTIN:
     4250414107550
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
Geeignet zum Versand aller DIN-A4-Ordner
 

Innenmaß: 328 x 290 x 120 mm
Außenmaß: 385 x 313 x 130 mm
Gebündelt zu 20
Palettenmenge: 540 Stück
Aus stabiler Wellpappe
Geeignet zum Versand von 2 Ordnern
Praktische Aufnahme für Begleitschreiben
Portooptimierte Größen
Mit Selbstklebeverschluss
Aufreißfaden
Umlaufender Kantenschutz
Schnelles Aufrichten und einfaches Handling

 
 
 
Weitere Informationen:
Laenge:
328 mm
Breite:
290 mm
Hoehe:
120 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,96*
€ 39,56*
11 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 34,79*
€ 46,88*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,69*
€ 56,80*
Lager 1545
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 72,82*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 63,61*
€ 82,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,82*
€ 86,6558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,03*
€ 85,7157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,02*
€ 40,4838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.