Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA84545X Herst.-Nr.: 860419 EAN/GTIN: 4005546812038 |
| |
|
| | |
| - Namensschild mit Wellennadel
- Befestigungstechnik: Wellennadel mit verdeckter Spitze
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Daumenstanzung auf der Rückseite erleichtert das Auswechseln des Einsteckschildes
- Material und Farbe: Kunststoff, hochtransparent
- Größe (B x H): 90 x 54 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | quer | Befestigung: | Nadel | Breite: | 54 mm | Bruttogewicht: | 0.086 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 90 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,88* | € 7,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,93* | € 7,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 7,75* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,493* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|