Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützplatte für Karteikästen A5 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützplatte für Karteikästen A5 Metall
Stützplatte für Karteikästen A5 Metall
Artikel-Nr.:
     467-KATA838042
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     5
EAN/GTIN:
     4012473500006
Suchbegriffe:
Karteistützen
Stellbrett
Stützplatte
stellbrett han a5
  • Stützplatte DIN A5 quer zum Einrasten für HAN Holz Karteikästen und -tröge
  • Perfekte Organisation mit unbegrenzten Möglichkeiten
  • Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer
  • Material: Metall
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.253 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
für Format:
A5 quer
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Han
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: han karteistütze, karteistützen a5, 5, Karteikasten, Karteikasten-Stellbrett, Karteikasten-Stützplatte, KarteikastenStellbrett, KarteikastenStützplatte, Karteitrog, Karteitrog-Stellbrett, Karteitrog-Stützplatte, KarteitrogStellbrett, KarteitrogStützplatte, Kartenstütze, Trennplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,55*
€ 8,62*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 8,65*
3 Tage
21
1
€ 2,90*
ab € 5,68*
€ 8,83*
1
€ 7,95*
ab € 6,11*
€ 9,69*
Lager 467
21
1
€ 5,87*
ab € 6,70*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
9001
ab € 0,38*
Ähnlich
HAN
9024-1-11
ab € 2,50*
Ähnlich
HAN
9024-11
ab € 2,80*
Ähnlich
HAN
9025-1-11
ab € 1,46*
Ähnlich
HAN
9025-11
ab € 1,36*
Ähnlich
HAN
9025-13
ab € 1,45*
Ähnlich
HAN
9026-1-11
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
9036-11
ab € 1,26*
Ähnlich
HAN
9026-11
ab € 0,88*
Ähnlich
HAN
9026-13
ab € 0,95*
Ähnlich
HAN
9037-63
ab € 1,0675*
Ähnlich
HAN
9027-11
ab € 0,62*
Ähnlich
HAN
9038-63
ab € 0,90*
Ähnlich
HAN
9028-63
ab € 0,8775*
Ähnlich
HAN
6
ab € 4,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.