| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-9026-1-11 Herst.-Nr.: 9026-1-11 EAN/GTIN: 4012473902664 |
| |
|
| | |
| Stützplatte DIN A6 hoch zum Einrasten für HAN Karteitröge. Perfekte Organisation mit unbegrenzten Möglichkeiten. Zubehör optional: verschiebbarer Sichtreiter (Art.-Nr. 9001). Verwendung für Kartenformat: DIN A6 hoch. Made in Germany. Außenmaße (B x H): 122 x 154 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stützplatte DIN A6 hoch | Farbe: | lichtgrau | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschreibung der Besonderheiten: | für Karteitröge | Verwendung für Kartenformat: | DIN A6 hoch | Sichtreiter vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |