Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA835909 Herst.-Nr.: 251219 EAN/GTIN: 4005546222202 |
| |
|
| | |
| - Sichthefter glasklar
- transparenter Vorderdeckel vorhanden
- für gelochtes und ungelochtes Schriftgut
- mit ausschiebbarer Abheftschiene
- Vorderdeckel als Sichttasche und Innentasche im Rückendeckel
- Werkstoff: Weichfolie
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 223 x 313 mm
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | für gelochtes und ungelochtes Schriftgut | beweglicher Heftfalz: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 223 mm | Bruttogewicht: | 0.067 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | transparent | Farbe der Rückseite: | transparent | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | transparent | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 313 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter din a4 glasklar, angebotshefter durable, angebotshefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,92* | € 1,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,62* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,93* | € 1,65* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,00* | € 1,74* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,00* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|