Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schnellhefter 251219 DIN A4 PVC transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-125054600
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     251219
EAN/GTIN:
     4005546222202
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Der ideale Sichthefter für die komfortable Archivierung. Sichthefter schließt bündig mit Ordnerdeckel ab. Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen durch Innentasche im Vorder- und Rückendeckel
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter
Maße:
23 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PVC
Material der Heftmechanik:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter din a4 glasklar, angebotshefter durable, angebotshefter, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
431
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,61*
Lager 1682
125
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,62*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,74*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.