Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 100cm Acryl transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 100cm Acryl transparent
Lineal 100cm Acryl transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA822116
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     FL47/100
EAN/GTIN:
     4012108049801
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Büro- und Technikerlineal in Spitzenqualität
  • aus transparentem Acryl
  • mit mm-Teilung auf Facette und Tuschekante.
  • Länge: 100cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2160 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
100 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.