| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA822000 Herst.-Nr.: 639/100 EAN/GTIN: 4012108075800 |
| |
|
| | |
| - Schneide-Lineal aus eloxiertem Aluminium
- markante Teilung und Bezifferung auf Facette in schwarz
- mit Aufhängeloch
- mit Stahleinlage für Schneidearbeiten
- rutschfest durch Gummiauflage auf der Unterseite.
- Länge: 100 cm.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.333 kg | Farbe: | aluminium | Marke: | Rumold | Material: | Aluminium | Messlänge: | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Schneide-Lineal, Schneidelineal, Schneidlineal, schneidelineal aluminium rumold 100 cm, bürolineal alu, flachlineal, 639, Lineal, Präzisionslineal, Schneidematte, Schneidematte-Lineal, Schneidematte-Schneidlineal, SchneidematteLineal, SchneidematteSchneidlineal, Zeichenlineal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,78* | € 35,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 26,04* | € 35,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 32,66* | € 44,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|