Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Aluminium silber/eloxiert 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Aluminium silber/eloxiert 100cm
Lineal Aluminium silber/eloxiert 100cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA821951
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     667/100
EAN/GTIN:
     4012108027304
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
  • Schneide-Lineal aus eloxiertem
  • Aluminium
  • mit Tusche-Facette und Aufhängeloch
  • rutschfest
  • markante Vorbezifferung und mm-Skala auf weißer Facette
  • Länge: 100 cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2340 kg
Farbe:
aluminium
Marke:
Rumold
Material:
Aluminium
Messlänge:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, bürolineal alu, flachlineal, flachlineal rumold, 667, Schülerlineal, Zeichenlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.